ABB - MpEK4-12R Arrêt d'Urgence à clé Ronis 421 - 841190

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MpEK4-12R Arrêt d'Urgence à clé Ronis 421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bouton d'arrêt d'urgence modul

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500359907

Réf. Sonepar

00026000967

Réf. Fournisseur

841190

Réf. Commerciale

ABB

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

MpEK4-12R Arrêt d'Urgence à clé Ronis 421

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.