ABB - Mpep3-10R Arrêt d'Urgence Par Traction - 841178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur du bouton - rouge 
- diamètre du bouchon - 30 mm 
- indice de protection (IP) - IP66 
- type de bouton - haut 
- fonction de commutation encliquetable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bouton d'arrêt d'urgence modul
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500372593
Réf. Sonepar
00026000979
Réf. Fournisseur
841178
Marque
ABB
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
30 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


