ABB - Mpm2-10B Bouton Poussoir Coup de Poing - 840291

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mpm2-10B Bouton Poussoir Coup de Poing

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • diamètre du bouchon - 60 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutons-poussoirs "coup de poi

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500275788

Réf. Sonepar

00026000772

Réf. Fournisseur

840291

Marque

ABB

couleur du bouton:

noir

diamètre du bouchon:

60 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

autre

Mpm2-10B Bouton Poussoir Coup de Poing

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir champignon modulaire - Momentané - Champignon 60mm - Noir - Non lumineux - Plastique noir - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.