ABB - Mpm2-11R Bouton Poussoir Coup de Poing Lumineux - 840288


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 60 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutons-poussoirs "coup de poi
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500275795
Réf. Sonepar
00026000773
Réf. Fournisseur
840288
Réf. Commerciale
ABB
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
60 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
60 mm
hauteur de l'ouverture:
60 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
autre
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir champignon modulaire - Momentané - Champignon 60mm - Rouge - Illuminé - Plastique noir - Sans bloc de contact
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.