ABB - Mt-105B 5 K Ohm Potentiomètre 5 Kohm - 841170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 5 Ohm
consommation d'énergie - 2 W
nombre de révolutions - 1...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Potentiomètre MT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500376102
Réf. Sonepar
00026037610
Réf. Fournisseur
841170
Réf. Commerciale
ABB
valeur de résistance:
5 Ohm
consommation d'énergie:
2 W
nombre de révolutions:
1...1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP66
diamètre de trou:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.