ABB - Mts2-10B Interrupteur à Bascule 3 Pos à Impulsion Plastique - 840275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500308233
Réf. Sonepar
00026000887
Réf. Fournisseur
840275
Marque
ABB
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à bascule modulaire - Momentané à 3 positions, rappel par ressort au centre - Bascule - Noir - Non éclairé - Plastique noir - Sans bloc de contact
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur à bascule
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



