ABB - Mushroom Pushb#Mpm1-11G - 841335

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mushroom Pushb#Mpm1-11G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bouton poussoir modulable MP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500339169

Réf. Sonepar

00026000945

Réf. Fournisseur

841335

Marque

ABB

couleur du bouton:

vert

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

autre

Mushroom Pushb#Mpm1-11G

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir champignon modulaire - Momentané - Champignon 40mm - Vert - Illuminé - Plastique noir - Sans bloc de contact

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.