ABB - N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P300 (x1) - PDRP0300

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P300 (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 303 mm

  • profondeur - 29.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646819413

Réf. Sonepar

00026681941

Réf. Fournisseur

PDRP0300

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

80 mm

hauteur:

303 mm

profondeur:

29.5 mm

N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P300 (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.