ABB - N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P500 (x1) - PDRP0500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 80 mm
hauteur - 503 mm
profondeur - 29.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646819420
Réf. Sonepar
00026681942
Réf. Fournisseur
PDRP0500
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
80 mm
hauteur:
503 mm
profondeur:
29.5 mm
N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P500 (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.