ABB - NEXUS-3-264 - NEXUS-3-264

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - NEXUS-3-264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • bus de communication - autre

  • protocole de communication - BACnet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539125797

Réf. Sonepar

00026912579

Réf. Fournisseur

NEXUS-3-264

Réf. Commerciale

ABB

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

bus de communication:

autre

protocole de communication:

BACnet

largeur:

119 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

56 mm

NEXUS-3-264

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.