ABB - Obic0100-24VDC Optocoupleur R600 A1-A2=24VDC,Transistor,58VDC/100Ma - 064502126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 4.5...100 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface optocoupleu
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614507892
Réf. Sonepar
00026450789
Réf. Fournisseur
064502126
Marque
ABB
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
4.5...100 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Optocoupleur à vis OBIC0100-24VDC: 24VDC Tension d'alimentation de commande / sortie statique nominale 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 100 mA avec LED intégrée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


