ABB - Obic0100-48-60VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=48-60VAC/DC,Transistor - 064504912


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 48...48 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 4.5...100 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface optocoupleu
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614508042
Réf. Sonepar
00026450804
Réf. Fournisseur
064504912
Réf. Commerciale
ABB
tension d'entrée:
48...48 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
4.5...100 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Optocoupleur à vis OBIC0100-48-60VUC: 48-60VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 100 mA avec LED intégrée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.