ABB - OBOA1000-24VDC Optocoupleur R600 1A,A1-A2=24VDC,Triac - 064502724

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OBOA1000-24VDC Optocoupleur R600 1A,A1-A2=24VDC,Triac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 1...24 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais d'interface optocoupleu

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614507946

Réf. Sonepar

00026450794

Réf. Fournisseur

064502724

Réf. Commerciale

ABB

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

1...24 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

1 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

OBOA1000-24VDC Optocoupleur R600 1A,A1-A2=24VDC,Triac

Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à vis OBOA1000-24VDC: 24VDC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique nominale 24-400VAC, 25 mA jusqu'à 1 A avec LED intégrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.