ABB - Oboc1500-24VAC/DC Optocoupleur R600 2A,A1-A2=24VAC/DC,Mos-Fet - 064502522

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Oboc1500-24VAC/DC Optocoupleur R600 2A,A1-A2=24VAC/DC,Mos-Fet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 2...4.5 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais d'interface optocoupleu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614507922

Réf. Sonepar

00026450792

Réf. Fournisseur

064502522

Réf. Commerciale

ABB

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

2...4.5 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

Oboc1500-24VAC/DC Optocoupleur R600 2A,A1-A2=24VAC/DC,Mos-Fet

Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à vis OBOC2000-24VUC: 24VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 2 A avec LED intégrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.