ABB - OBRIC0100-115-230VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor - 064552221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 115...115 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 4.5...100 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface optocoupleu
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614508332
Réf. Sonepar
00026450833
Réf. Fournisseur
064552221
Marque
ABB
tension d'entrée:
115...115 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
4.5...100 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Optocoupleur à ressort OBRIC0100-115-230V: 115-230VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie à semi-conducteurs de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 100 mA avec LED intégrée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


