ABB - OBRIC0100-48-60VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=48-60VAC/DC,Transistor - 064554914

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OBRIC0100-48-60VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=48-60VAC/DC,Transistor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 48...48 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 4.5...100 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais d'interface optocoupleu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614508479

Réf. Sonepar

00026450847

Réf. Fournisseur

064554914

Réf. Commerciale

ABB

tension d'entrée:

48...48 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

4.5...100 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Oui

OBRIC0100-48-60VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=48-60VAC/DC,Transistor

Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à ressort OBRIC0100-48-60VUC: 48-60VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie à semi-conducteurs de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 100 mA avec LED intégrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.