ABB - OBRIC0100-5-12VDC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=5-12VDC,Transistor - 064554702

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OBRIC0100-5-12VDC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=5-12VDC,Transistor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 5...5 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 4.5...100 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais d'interface optocoupleu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614508462

Réf. Sonepar

00026450846

Réf. Fournisseur

064554702

Marque

ABB

tension d'entrée:

5...5 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

4.5...100 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Oui

OBRIC0100-5-12VDC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=5-12VDC,Transistor

Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à ressort OBRIC0100-5-12VDC: 5-12VDC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 100 mA avec LED intégrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.