ABB - OBROA2000-24VDC Optocoupleur R600 2A,A1-A2=24VDC,Triac - 064552900

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OBROA2000-24VDC Optocoupleur R600 2A,A1-A2=24VDC,Triac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 2...10 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais d'interface optocoupleu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614508394

Réf. Sonepar

00026450839

Réf. Fournisseur

064552900

Marque

ABB

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

2...10 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

OBROA2000-24VDC Optocoupleur R600 2A,A1-A2=24VDC,Triac

Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à ressort OBROA2000-24VDC: 24VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique de 10-230VAC, 25 mA jusqu'à 2 A avec LED intégrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.