ABB - OBROC1000-48-60VAC/DC Optocoupleur R600 2A,A1-A2=48-60VAC/DC,Mos-Fet - 064555300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 48...48 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 2...4.5 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface optocoupleu
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614508509
Réf. Sonepar
00026450850
Réf. Fournisseur
064555300
Marque
ABB
tension d'entrée:
48...48 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
2...4.5 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Optocoupleur à ressort OBROC2000-48-60VUC: 48-60VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 2 A avec LED intégrée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


