ABB - Obturateur 36 Mod à découper L800mm Gris RAL7035 (x3) pour Armoire ARTU - 671370

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Obturateur 36 Mod à découper L800mm Gris RAL7035 (x3) pour Armoire ARTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte partielle

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646713704

Réf. Sonepar

00026671370

Réf. Fournisseur

671370

Marque

ABB

modèle:

porte partielle

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

largeur:

75 mm

hauteur:

45 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

657 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Obturateur 36 Mod à découper L800mm Gris RAL7035 (x3) pour Armoire ARTU

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.