ABB - Obturateurs 2m (x10pces) - AD1086

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Obturateurs 2m (x10pces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646682383

Réf. Sonepar

00026668242

Réf. Fournisseur

AD1086

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

80 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

170 mm

Obturateurs 2m (x10pces)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.