ABB - Onduleur PowerValue Rack/Tour, 1ph,VFI on-line, 1KVA, FP=1, 8 prises IEC 13'+COM - 4NWP100200R0005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Onduleur monophasé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640169262937
Réf. Sonepar
00026926293
Réf. Fournisseur
4NWP100200R0005
Réf. Commerciale
ABB
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
4 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
autre
hauteur:
86 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
310 mm
poids:
310 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
208...240 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
89 %
efficacité en mode éco:
97.5 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
165 W
Les Atouts de l'article:
L’onduleur Rackable et Tour d’ABB est la solution idéale pour protéger vos équipements critiques. Son design permet de l’installer facilement en position verticale ou horizontale, facilitant son intégration dans des baies informatiques 19".Doté de la technologie de double conversion, il garantit une alimentation de haute qualité. Il élimine les perturbations de tension et protège vos équipements contre les coupures de courant.La double conversion assure également une réponse rapide aux variations d'alimentation, garantissant une stabilité constante. Cela en fait un choix parfait pour les équipements sensibles.Compact et facilement intégrable il est conçu pour les applications IT, industrielles et commerciales. Assurez la continuité de vos opérations critiques avec un onduleur fiable et performant.
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.