ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1000VA, 900W, Module de batterie externe, (IEC) 65' - 4NWP100165R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1000VA, 900W, Module de batterie externe, (IEC) 65'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 144 mm

  • hauteur - 228 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169262005

Réf. Sonepar

00026926200

Réf. Fournisseur

4NWP100165R0001

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

144 mm

hauteur:

228 mm

profondeur:

356 mm

capacité:

9 Ah

Armoires de batteries supplémentaires (EBM) pour une autonomie évolutive

Les Atouts de l'article:

Les modules de batteries externes (EBM) pour l’onduleur 11TG2 offrent une flexibilité et une autonomie accrues, adaptées aux besoins des infrastructures critiques. Grâce à ces EBMs, vous pouvez étendre facilement l'autonomie de votre onduleur.Chaque module se connecte aisément à l’onduleur 11TG2, assurant une intégration fluide et un fonctionnement optimisé. Leur conception robuste garantit une performance fiable.De plus, les EBMs sont dotés de systèmes de gestion , cela facilite la maintenance et le remplacement lorsque nécessaire.

Les Atouts de la gamme:

Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.