ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1ph, line inter, 2000VA, 1200W, 6 prises (IEC) 2'24'' - 4NWP100174R0001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1200 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Onduleur monophasé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640169262647
Réf. Sonepar
00026926264
Réf. Fournisseur
4NWP100174R0001
Réf. Commerciale
ABB
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1200 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
0.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
190 mm
largeur:
145 mm
profondeur:
335 mm
poids:
335 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
10 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
95 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
L'onduleur LI UP est conçu pour protéger efficacement vos équipements critiques. Sa technologie line interactive régule automatiquement les fluctuations de tension, garantissant une alimentation stable et une protection contre les coupures de courant.Compact et écoénergétique, le LI UP s'intègre facilement dans les environnements informatiques tout en maximisant l'espace disponible. Cet onduleur est idéal pour les applications IT et commerciales, assurant ainsi la continuité de vos opérations critiques.
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.