Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1ph, line inter, 600VA, 360W, 3 prises (IEC) 3'30'' - 4NWP100175R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1ph, line inter, 600VA, 360W, 3 prises (IEC) 3'30''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 600 VA

  • puissance effective de sortie - 360 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169262654

Réf. Sonepar

00026926265

Réf. Fournisseur

4NWP100175R0001

Marque

ABB

puissance apparente de sortie:

600 VA

puissance effective de sortie:

360 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

1 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

145 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

328 mm

poids:

328 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

10 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

On-line / Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / RJ11&RJ45 pour télécoms /Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Les Atouts de l'article:

L'onduleur LI PRO ABB, line interactive avec sortie pure sinus, protège vos équipements sensibles des coupures et variations de tension. Compact, écoénergétique et doté d’une surveillance intelligente, il assure continuité et sécurité pour vos applications critiques.

Les Atouts de la gamme:

Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.