ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1ph, VFI on-line, 1000VA, 900W, 4 prises (IEC) - 4NWP100160R0002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1ph, VFI on-line, 1000VA, 900W, 4 prises (IEC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7640169261893

Réf. Sonepar

00026926189

Réf. Fournisseur

4NWP100160R0002

Réf. Commerciale

ABB

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

3

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

228 mm

largeur:

102 mm

profondeur:

346 mm

poids:

346 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

220...240 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

89 %

efficacité en mode éco:

97.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

208...240 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO) /Facteur de puissance ≥0,995 à 100 % de charge - THDi <3 % /Configuration flexible pour autonomie évolutive /Tension et courant de batterie réglables /Courant chargeur batterie stable /Plug and play

Les Atouts de l'article:

L'onduleur 11TG2, de conception haut de gamme, offre une protection optimale grâce à sa technologie on-line à double conversion. Cette technologie fournit une alimentation en pure sinus, essentielle pour les équipements critiques.Elle élimine les perturbations de tension et garantit une stabilité parfaite. Des modules de batteries externes (EBM) sont disponibles pour étendre l'autonomie selon les besoins.Compact et écoénergétique, le 11TG2 s’intègre idéalement dans les environnements IT exigeants. Il propose une gestion intelligente pour un suivi en temps réel et une maintenance proactive, assurant fiabilité et performance.

Les Atouts de la gamme:

Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.