ABB - Onduleur PowerValue Tour, 1ph, VFI on-line, 2000VA, 1800W, 4 prises (IEC) 14' - 4NWP100161R0001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1800 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Onduleur monophasé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640169261909
Réf. Sonepar
00026926190
Réf. Fournisseur
4NWP100161R0001
Réf. Commerciale
ABB
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1800 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
4
temps de pontage à pleine charge:
5.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
327 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
399 mm
poids:
399 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
220...240 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
91 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
L'onduleur 11TG2, de conception haut de gamme, offre une protection optimale grâce à sa technologie on-line à double conversion. Cette technologie fournit une alimentation en pure sinus, essentielle pour les équipements critiques.Elle élimine les perturbations de tension et garantit une stabilité parfaite. Des modules de batteries externes (EBM) sont disponibles pour étendre l'autonomie selon les besoins.Compact et écoénergétique, le 11TG2 s’intègre idéalement dans les environnements IT exigeants. Il propose une gestion intelligente pour un suivi en temps réel et une maintenance proactive, assurant fiabilité et performance.
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.