ABB - Onduleur PowerValue Tour, 2000VA, 1800W, Module de batterie externe, (IEC) 68' - 4NWP100166R0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 144 mm
hauteur - 228 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Onduleur monophasé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640169262029
Réf. Sonepar
00026926202
Réf. Fournisseur
4NWP100166R0001
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
144 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
356 mm
capacité:
9 Ah
Armoires de batteries supplémentaires (EBM) pour une autonomie évolutive
Les Atouts de l'article:
Les modules de batteries externes (EBM) pour l’onduleur 11TG2 offrent une flexibilité et une autonomie accrues, adaptées aux besoins des infrastructures critiques. Grâce à ces EBMs, vous pouvez étendre facilement l'autonomie de votre onduleur.Chaque module se connecte aisément à l’onduleur 11TG2, assurant une intégration fluide et un fonctionnement optimisé. Leur conception robuste garantit une performance fiable.De plus, les EBMs sont dotés de systèmes de gestion , cela facilite la maintenance et le remplacement lorsque nécessaire.
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Les modules de batteries externes (EBM) pour l’onduleur 11TG2 offrent une flexibilité et une autonomie accrues, adaptées aux besoins des infrastructures critiques. Grâce à ces EBMs, vous pouvez étendre facilement l'autonomie de votre onduleur.Chaque module se connecte aisément à l’onduleur 11TG2, assurant une intégration fluide et un fonctionnement optimisé. Leur conception robuste garantit une performance fiable.De plus, les EBMs sont dotés de systèmes de gestion , cela facilite la maintenance et le remplacement lorsque nécessaire.
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


