ABB - OTDC250UFV02 Interrupteur sectionneur DC - F987249

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OTDC250UFV02 Interrupteur sectionneur DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • finition interrupteur général - Oui

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OTDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019872490

Réf. Sonepar

00026987249

Réf. Fournisseur

F987249

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

315 A

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement normale:

1500...1500 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

OTDC250UFV02 Interrupteur sectionneur DC

Les Atouts de l'article:

Un interrupteur-sectionneur CC bipolaire entièrement optimisé pour les centrales photovoltaïques de 1500 V à grande échelle couvrant la gamme de courant de 315 à 630 A. Le nouveau design offre à la fois une réduction de taille et une augmentation de l'efficacité et des performances pour aider les fabricants à s'adapter à l'adoption rapide de l'industrie de solutions 1500V DC.Le concept bipolaire 1500 V CC aide les fabricants à améliorer l'efficacité du système, en réduisant les pertes de commutation jusqu'à 35%. Mesurant seulement 150 mm de large et 122 mm de haut, la gamme OTDC de commutateurs 1500 V CC est également jusqu'à 30% plus petite que les solutions conventionnelles. La taille compacte de la nouvelle gamme OTDC permet aux fabricants de réduire la taille des boîtiers de combinaison et des onduleurs.Principales caractéristiques de ce type OTDC particulier:Déconnectez le circuit PV unique, approuvé selon UL98B et CEI 60947-1, -3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.