Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - OTDC250UFV11-ESS Interrupteur sectionneur DC - F987272

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OTDC250UFV11-ESS Interrupteur sectionneur DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • finition interrupteur général - Oui

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OTDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019872728

Réf. Sonepar

00026987272

Réf. Fournisseur

F987272

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

315 A

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement normale:

1500...1500 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

OTDC250UFV11-ESS Interrupteur sectionneur DC

Les Atouts de l'article:

ABB propose de nouveaux interrupteurs-sectionneurs OTDC spécialement conçus pour une commutation fiable pour les applications ESS où des performances plus élevées sont nécessaires. Ils sont durables et pratiquement sans entretien et permettent une installation facile dans toutes les situations imaginables.En fonction de la configuration de l'ESS et des souhaits du client, les interrupteurs-sectionneurs OTDC peuvent être utilisés dans une ou plusieurs sections de l'installation globale, pour la protection de la batterie.Principales caractéristiques de ce type OTDC particulier:Le courant de court-circuit conditionnel nominal avec fusibles est de 30 kA, bipolaire, 1500 Vdc, approuvé selon UL98B et CEI 60947-1, -3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.