ABB - OTDC25FT3 Interrupteur sectionneur DC IEC 1000 VDC 25 A Circuit unique - F954562

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OTDC25FT3 Interrupteur sectionneur DC IEC 1000 VDC 25 A Circuit unique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • finition interrupteur général - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OTDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019545622

Réf. Sonepar

00026954562

Réf. Fournisseur

F954562

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

32 A

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.8 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

52.5 mm

hauteur:

69 mm

profondeur:

75.5 mm

OTDC25FT3 Interrupteur sectionneur DC IEC 1000 VDC 25 A Circuit unique

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur DC OTDC25FT3, Kit de boulons de borne inclus, La poignée et l'arbre doivent être commandés séparément, Montage sur porte, IEC 1000 VDC 25 A circuit unique

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.