ABB - OTDC25U2 Interrupteur sectionneur DC - F963177

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OTDC25U2 Interrupteur sectionneur DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur sectionneur OTDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019631776

Réf. Sonepar

00026963208

Réf. Fournisseur

F963177

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

40 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

54.5 mm

hauteur:

54.8 mm

profondeur:

64 mm

OTDC25U2 Interrupteur sectionneur DC

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de déconnexion PV OTDC25U2, Kit de boulons de borne inclus, La poignée et l'arbre doivent être commandés séparément, Montage sur base, UL 600 VDC 25 A circuit unique, CEI 660 VDC 25 A circuit unique, CEI 1000 VDC 16 A circuit unique

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.