ABB - OTDC25US2 Interrupteur sectionneur DC - F963179

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OTDC25US2 Interrupteur sectionneur DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur sectionneur OTDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019631790

Réf. Sonepar

00026963210

Réf. Fournisseur

F963179

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

40 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

660 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

54.5 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

64 mm

OTDC25US2 Interrupteur sectionneur DC

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de déconnexion PV OTDC25US2, Kit de boulons de borne inclus, La poignée et l'arbre doivent être commandés séparément, Montage sur socle, Rupture de fil US, circuit unique UL 600 VDC 25 A, circuit simple IEC 660 VDC 25 A, circuit simple IEC 1000 VDC 16 A circuit

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.