ABB - OXS6X115 Axe carré 6mm Longeur 115 mm pour poignée Sélecteur - 1SCA101649R1001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019365732
Réf. Sonepar
00026936573
Réf. Fournisseur
1SCA101649R1001
Réf. Commerciale
ABB
longueur:
115 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
6 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.