ABB - Panneau aspect Bois (UK62) - D731767

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 469 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617317678

Réf. Sonepar

00026731767

Réf. Fournisseur

D731767

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

469 mm

hauteur:

352 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

6 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Panneau aspect Bois (UK62)

Les Atouts de l'article:

Insert design pour la série UK600, adapté au cadre design BL620D, insert optique en bois avec aimants à utiliser comme tableau magnétique, avec plaque arrière

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.