ABB - PANNEAU AVEUGLE HAUTEUR 650MM LARGEUR 1000MM - PPNL6510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
largeur - 650 mm
hauteur - 40 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050669005894
Réf. Sonepar
00026006787
Réf. Fournisseur
PPNL6510
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP):
autre
largeur:
650 mm
hauteur:
40 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
1000 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.