ABB - Panneau latéral plein IP30/40 H=1800mm P=500mm (x1) - PPEB1850

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Panneau latéral plein IP30/40 H=1800mm P=500mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 18

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646784742

Réf. Sonepar

00026678474

Réf. Fournisseur

PPEB1850

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

18

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

largeur:

491 mm

hauteur:

1804 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - Panneau latéral plein IP30/40 H=1800mm P=500mm - Tôle d'acier décapée - couleur RAL 7035 - Gris clair - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

Panneau extérieur IP30/40 H = 1 800 mm P = 500 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.