ABB - Panneau latéral plein IP30/40 H=2000mm P=900mm (x1) - PPEB2090

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Panneau latéral plein IP30/40 H=2000mm P=900mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 20

  • adapté à la profondeur de boîtier - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646784872

Réf. Sonepar

00026678487

Réf. Fournisseur

PPEB2090

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

20

adapté à la profondeur de boîtier:

900 mm

largeur:

891 mm

hauteur:

2004 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Panneau latéral plein IP30/40 H=2000mm P=900mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.