ABB - Panneau latéral Ventille IP30 H=1800mm L/P=500mm (x1) - PPEA1850


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
largeur - 491 mm
hauteur - 1804 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646784360
Réf. Sonepar
00026678436
Réf. Fournisseur
PPEA1850
Réf. Commerciale
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
largeur:
491 mm
hauteur:
1804 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.