ABB - Parafoudre connecté eOVR - T1-T2 - 3P+N - Iimp 12.5kA- Uc 275V -TT-TNS - B345719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - autre
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Parafoudres EOVR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6941593457199
Réf. Sonepar
00026345719
Réf. Fournisseur
B345719
Marque
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
1.2 kV
niveau de protection N-PE:
1.1 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
160 A
résistance de court-circuit (Isccr):
100 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Oui
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres eOVR
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.







