ABB - Parafoudre connecté eOVR - T2-T3 - 3P+N - Imax 20kA- Uc 275V - TT-TNS - B345715

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - autre

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941593457151

Réf. Sonepar

00026345715

Réf. Fournisseur

B345715

Marque

ABB

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

5 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.4 kV

niveau de protection N-PE:

1.4 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

100 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire - Série eOVR - Type 2+3 - 3P+N -Imax 20kA - Uc 275V - Réseau TT-TNS - communicant ModBus RS485 - Tableau de Bord surveillance réseau via InSite Pro - Industrie, Data Center, ENR, Hopitaux et applications critiques

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres eOVR

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.