ABB - Parafoudre débro. OVR T1-T2 Iimp. 25KA- 3P+N- 230/400V - Uc 255V - TNS/TT av. TS - B611464


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
niveau de protection L-N - 1.5 kV
niveau de protection N-PE - 1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite - 50 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Parafoudres OVR (T1+T2 25KA)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4053546053371
Réf. Sonepar
00026605337
Réf. Fournisseur
B611464
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
1
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.