ABB - Parafoudre OVR PV - T2 - Imax 40kA - 1000VDC - av. TS- Réseau DC - PV-Pack. Bulk - B609823

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • schéma de liaison - Oui

  • Schéma de liaison IT - Non

  • schéma de liaison TN - Non

  • schéma de liaison N-C - Non

  • schéma de liaison TN-C-S - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4053546098235

Réf. Sonepar

00026609823

Réf. Fournisseur

B609823

Réf. Commerciale

ABB

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

Parafoudre modulaire - Série OVR PV - Type 2 - 2P - Imax 40kA - Un 1000VDC -Uc 1000V DC- Up L-PE 3kV.- Débrochable - Contact TS -Packaging en Bulk - Réseau Photovoltaïque 600 à 1000 VDC

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR PV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.