ABB - Parafoudre OVR PV - T2 - Imax 40kA - 1000VDC - Réseau DC - PV - B605011

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 3 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4053546050110

Réf. Sonepar

00026005573

Réf. Fournisseur

B605011

Réf. Commerciale

ABB

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

3 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

1000 V

tension max de régime permanent:

1000 V

tension continue la plus élevée CC:

1000 V

tension PV max.:

1000 V

résistance de court-circuit (Isccr):

10 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire - Série OVR PV - Type 2 - 2P - Imax 40kA - Un 1000VDC -Uc 1000V DC- Up L-PE 3kV.- Débrochable - Réseau Photovoltaïque 600 à 1000 VDC

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR PV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.