ABB - Parafoudre OVR T2 -1P+N - Imax 40kA -230V -av. Réserve Sécu. - av. TS - TT/TNS - B752524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Parafoudres OVR (T2)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660308525246
Réf. Sonepar
00026852524
Réf. Fournisseur
B752524
Réf. Commerciale
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
350 V
niveau de protection L-N:
1.4 kV
niveau de protection N-PE:
1.2 kV
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
160 A
résistance de court-circuit (Isccr):
100 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
160 A
fusible auxiliaire intégré:
Oui
sans courant de fuite:
Oui
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.