ABB - Parafoudre OVR T2 80-275S P QS - B752547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Parafoudres OVR (T2)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660308525475
Réf. Sonepar
00026852547
Réf. Fournisseur
B752547
Marque
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
80 kA
tension nominale DC:
320 V
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
350 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
1.4 kV
niveau de protection N-PE:
1.4 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
160 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
160 A
résistance de court-circuit (Isccr):
100 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
160 A
fusible auxiliaire intégré:
Oui
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les dispositifs de protection contre les surtensions SPD de type 2 protègent les systèmes consommateurs basse tension contre les surtensions car ils sont testés en tant que SPD de type 2 selon CEI 61643-11. Les appareils sont compatibles avec la série System pro M compact. Les SPD avec TSsont équipés en option d'un contact auxiliaire. Les variantes avec varistance de réserveoffrent une protection supplémentaire pour le système, car le SPD n'est pas complètement déconnecté du secteur à la fin de sa durée de vie, mais avec une varistance supplémentaire plus petite garantit toujours une protection de base et le système ainsi jusqu'à le parafoudre est remplacé est toujours protégé
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


