ABB - Parafoudre OVR T2-T3 20-275 P QS - B751956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Parafoudres OVR (T2+T3)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660308519566
Réf. Sonepar
00026851956
Réf. Fournisseur
B751956
Marque
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
350 V
niveau de protection L-N:
0.9 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
125 A
résistance de court-circuit (Isccr):
100 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
125 A
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T2+T3)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


