ABB - Passerelle Dali 8 Voies, Mrd - 588214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface système d'éclairage/DALI
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779585828
Réf. Sonepar
00026004950
Réf. Fournisseur
588214
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
6
nombre de canaux:
8
nombre d'appareils max. par canal:
16
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
6 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Passerelle DALI, 8 fois, MDRC Pour la commande d'appareils DALI (ballasts électroniques, transformateurs, etc.) via ABB i-bus®. Il y a 8 sorties / canaux DALI séparés et indépendants disponibles. Jusqu'à 16 appareils DALI peuvent être connectés par canal avec un maximum de 128 appareils sur la passerelle. Les fonctions de commutation, de variation, de valeurs de consigne et d'indication de défaut pour les lampes et les ballasts électroniques sont disponibles pour chaque sortie. Il est possible de régler la durée de combustion de la lampe et 16 scènes de lumière. L'adressage ou la mise en service des appareils DALI n'est pas nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.