Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - PATTES DE FIXATION MURALE EN ACIER INOX GEMINI (x4) - Horizontal ou Vertical - D604689

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 131.5 mm

  • hauteur - 39.5 mm

  • profondeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126046892

Réf. Sonepar

00026604689

Réf. Fournisseur

D604689

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

131.5 mm

hauteur:

39.5 mm

profondeur:

4 mm

PATTES DE FIXATION MURALE EN ACIER INOX GEMINI (x4) - Horizontal ou Vertical

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.