ABB - Pattes de Fixation murale pour Coffret Gemini - 150342

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 132 mm

  • profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126218169

Réf. Sonepar

00026621816

Réf. Fournisseur

150342

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

132 mm

profondeur:

8 mm

Pattes de Fixation murale pour Coffret Gemini

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.